text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8133-180 TL kleště pro vícenásobné použití rovná špička ocel šedá 180mm

Objednací číslo 3U850015
Izolace Ne
Hmotnost 133
Délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ne

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 133
Délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ne
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kovaný Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8133-180 TL

Popis

Držení, řezání, odizolování, krimpování, lisování, Ploché kulaté čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, Pro středně tvrdé dráty, 1. 6 mm, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s 2komponentními rukojeťmi, řezné hrany dodatečně indukčně kalené, provedení JC = chromovaná, s 2komponentními rukojeťmi, provedení TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U850015
EAN 4010886877470
UBB 500642344666
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 1997394
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.