Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Nůžky na kabely
7M606260
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
Gedore 8090-170 TL ponorné izolované štípací kleště na kabely 15 mm délka 170 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7M606260
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
15
Izolace
Ne
Max. průřez kabelu (mm²)
50
Celková délka (mm)
170
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
15
Izolace
Ne
Max. průřez kabelu (mm²)
50
Celková délka (mm)
170
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S funkcí páskování
Ne
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno VDE
Ne
Model
8090-170 TL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Snadný přesný řez, Ovládání jednou rukou, Žádné stlačení nebo deformace kabelu, Nevhodné pro ocelové dráty, ocelová lana a tvrdě tažené měděné dráty, Otevírací pružina pro práci bez únavy, Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, Přesné broušení pro optimální účinek, Nová geometrie řezných hran, Nastavitelný šroubový kloub s ochranou prstů, Speciální kalená a temperovaná ocel, kovaná, povrchová úprava gun-metal, s ponořenými rukojeťmi, Speciální kalená a temperovaná ocel, kovaná, povrchová úprava gun-metal, S ponořenou ochranou rukojeti
Čísla materiálu
Objednací číslo
7M606260
EAN
4010886946886
UBB
500642371214
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
2959720