text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8005 J Kleště na vnitřní pojistné kroužky 305-500mm 705mm

Objednací číslo 2L230996
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 705
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 705
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 305 - 500
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8005 J

Popis

Dodává se se šesti různými upínacími hroty, Před sejmutím je pojistný kroužek bezpečně upnut volbou vhodné vzdálenosti mezi upínacími hroty. Tím se zabrání zbytečnému pohybu kleští a pojistný kroužek lze zcela otevřít. Speciální paralelní pohyb upínacích hrotů a jejich prohlubně ve směru vyvíjeného tlaku zajišťují, že pojistný kroužek bude pevně upnut, Použitím vhodně široké dvojice upínacích hrotů je kroužek bezpečně fixován před vlastním tahem kleští. Tím se zabrání zbytečnému volnoběžnému zdvihu a kroužek lze zcela otevřít, Speciální paralelní pohyb upínacích hrotů a jejich vybrání ve směru působícího tlaku zajišťují, že pojistný kroužek bude pevně upnut.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2L230996
EAN 4010886670729
UBB 500642367683
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 6707230
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.