Kleště na pojistné kroužky zahnuté vnější kroužky
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
Kleště a pinzety
Kleště na pojistné kroužky
Kleště na pojistné kroužky zahnuté vnější kroužky
6X506355
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
Gedore 8005 A Kleště na vnější pojistné kroužky 305-500mm 665mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6X506355
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ano
S pružinou
Ne
Délka (mm)
665
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ano
S pružinou
Ne
Délka (mm)
665
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Rozsah upínání (mm)
305 - 500
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ne
Vyměnitelné hroty
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8005 A
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Dodáváno se čtyřmi různými upínacími hroty, Před demontáží je pojistný kroužek bezpečně upnut volbou vhodné vzdálenosti mezi upínacími hroty. Tím se zabrání zbytečnému pohybu kleští a pojistný kroužek lze zcela otevřít. Speciální paralelní pohyb upínacích hrotů a jejich vybrání ve směru působícího tlaku zajišťují pevné upnutí pojistného kroužku., DBGM (= německý užitný patent), Speciální paralelní pohyb upínacích hrotů a jejich vybrání ve směru působícího tlaku zajišťují pevné upnutí pojistného kroužku.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6X506355
EAN
4010886670712
UBB
500642366693
UNSPSC
27112140
Výrobní číslo položky
6707150