Kleště na pojistné kroužky rovné vnitřní kroužky
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
Kleště a pinzety
Kleště na pojistné kroužky
Kleště na pojistné kroužky rovné vnitřní kroužky
1F830129
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
Gedore 8000 JE 3 Kleště s vnitřním pojistným kroužkem 40-100mm rovný hrot ocel 230mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1F830129
Design
Rovný
Izolace
Ano
S pružinou
Ne
Délka (mm)
54
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
S pružinou
Ne
Délka (mm)
54
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Rozsah upínání (mm)
['19.000', '60.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ne
Vyměnitelné hroty
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8000 JE 3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DIN 5256 tvar C, rovné čelisti, základní tělo kleští ze speciální chrom-vanadiové oceli GEDORE, zalisované hroty z vysoce odolné oceli s válečkovými ložisky, geometrie hrotů s kroutivým zakončením, šroubové spojení, ocelově šedá s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
Čísla materiálu
Objednací číslo
1F830129
EAN
4010886946275
UBB
500642363211
UNSPSC
27112140
Výrobní číslo položky
2930773