Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště na pojistné kroužky
Kleště na pojistné kroužky zahnuté vnitřní kroužky
5U806057
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
Gedore 8000 JE 11 Kleště na vnitřní pojistné kroužky 12-25mm 90° úhlová špička ocel 130mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5U806057
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ano
S pružinou
Ne
Délka (mm)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ano
S pružinou
Ne
Délka (mm)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Rozsah upínání (mm)
['12.000', '25.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ne
Vyměnitelné hroty
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8000 JE 11
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DIN 5256 tvar D, úhlové čelisti 90°, základní tělo kleští ze speciální chrom-vanadiové oceli GEDORE, zalisované hroty z válečkové oceli s vysokou odolností proti opotřebení, geometrie hrotů s kroutivým zakončením, šroubové spojení, ocelově šedá s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
Čísla materiálu
Objednací číslo
5U806057
EAN
4010886946251
UBB
500642364045
UNSPSC
27112140
Výrobní číslo položky
2930838