text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore 8000 JE 1 Kleště na vnitřní pojistné kroužky 12-25mm rovný hrot ocel 140mm

Objednací číslo 1R805592
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) ['12.000', '25.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód 82032000
Model 8000 JE 1

Popis

DIN 5256 tvar C, rovné čelisti, základní tělo kleští ze speciální chrom-vanadiové oceli GEDORE, zalisované hroty z vysoce odolné oceli s válečkovými ložisky, geometrie hrotů s kroutivým zakončením, šroubové spojení, ocelově šedá s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo 1R805592
EAN 4010886946237
UBB 500642363054
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 2930765
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.