text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 JE 01 Kleště na vnitřní pojistné kroužky 8-13mm 90° úhlová špička ocel 130mm

Objednací číslo 8J422653
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) ['8.000', '13.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8000 JE 01

Popis

DIN 5256 tvar D, úhlové čelisti 90°, základní tělo kleští ze speciální chrom-vanadiové oceli GEDORE, zalisované hroty z vysoce odolné oceli s válečkovými ložisky, geometrie hrotů s kroutivým zakončením, šroubové spojení, ocelově šedá s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo 8J422653
EAN 4010886946213
UBB 500642363880
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 2930811
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.