Kleště na pojistné kroužky rovné vnitřní kroužky
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
Kleště a pinzety
Kleště na pojistné kroužky
Kleště na pojistné kroužky rovné vnitřní kroužky
2G980984
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
Gedore 8000 JE 0 Kleště na vnitřní pojistné kroužky 8-13mm rovný hrot ocel 140mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2G980984
Design
Rovný
Izolace
Ano
S pružinou
Ne
Délka (mm)
41
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
S pružinou
Ne
Délka (mm)
41
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Rozsah upínání (mm)
['8.000', '13.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ne
Vyměnitelné hroty
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8000 JE 0
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DIN 5256 tvar C, rovné čelisti, základní tělo kleští ze speciální chrom-vanadiové oceli GEDORE, zalisované hroty z vysoce odolné oceli s válečkovými ložisky, geometrie hrotů s kroutivým zářezem, šroubové spojení kloubů, ocelově šedé s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
Čísla materiálu
Objednací číslo
2G980984
EAN
4010886946190
UBB
500642362890
UNSPSC
27112140
Výrobní číslo položky
2930757