Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště na pojistné kroužky
Kleště na pojistné kroužky zahnuté vnitřní kroužky
1Z325533
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
Gedore 8000 J 41 EL Kleště s vnitřním pojistným kroužkem 85-140mm 90° úhlová špička 575mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1Z325533
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ano
S pružinou
Ne
Délka (mm)
575
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ano
S pružinou
Ne
Délka (mm)
575
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Rozsah upínání (mm)
['85.000', '140.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ne
Vyměnitelné hroty
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82032000
Model
8000 J 41 EL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Černá, hroty a zajišťovací páka pozinkované, Konec páky s modrou ponornou izolací, Ochrana prstů, Zesílená bezpečnostní ramena, Přesně obráběné, kalené v oleji a žíhané, E-8000 J = pár náhradních hrotů, K dispozici pár náhradních hrotů
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Z325533
EAN
4010886877586
UBB
500642365604
UNSPSC
27112140
Výrobní číslo položky
2011808