Kleště na pojistné kroužky rovné vnitřní kroužky
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
Kleště a pinzety
Kleště na pojistné kroužky
Kleště na pojistné kroužky rovné vnitřní kroužky
5R109990
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
Gedore 8000 J 4 EL Kleště na vnitřní pojistné kroužky 85-140mm Rovný hrot 590mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5R109990
Design
Rovný
Izolace
Ano
S pružinou
Ne
Délka (mm)
565
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
S pružinou
Ne
Délka (mm)
565
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Rozsah upínání (mm)
['85.000', '140.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ne
Vyměnitelné hroty
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8000 J 4 EL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Černá, hroty a zajišťovací páka pozinkované, Ozubený držák zabraňuje roztažení nohou kleští mimo povolený pracovní prostor, Tím je zajištěna bezpečná práce i ve skrytých montážních polohách, Zajišťovací kolík lze vyměnit, Uvolňovací páka s prohlubněmi pro rukojeti, modře ponořená, Precizně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, E-8000 J = pár náhradních hrotů, K dispozici pár náhradních hrotů.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5R109990
EAN
4010886877579
UBB
500642365299
UNSPSC
27112140
Výrobní číslo položky
2011794