Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště na pojistné kroužky
Kleště na pojistné kroužky zahnuté vnitřní kroužky
6H813197
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
Gedore 8000 J 22 Kleště na vnitřní pojistné kroužky 19-60mm 45° úhlová špička 180mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6H813197
Izolace
Ano
S pružinou
Ne
Délka (mm)
52
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Rozsah upínání (mm)
['19.000', '60.000']
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
S pružinou
Ne
Délka (mm)
52
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Rozsah upínání (mm)
['19.000', '60.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ne
Vyměnitelné hroty
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8000 J 22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
45° úhlové hroty, kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, precizně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, černá, s modře máčenými rukojeťmi, černá, s modře máčenými rukojeťmi
Čísla materiálu
Objednací číslo
6H813197
EAN
4010886878033
UBB
500642344419
UNSPSC
27112140
Výrobní číslo položky
2014998