Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště na pojistné kroužky
Kleště na pojistné kroužky rovné vnější kroužky
2R641251
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
Gedore 8000 AE 4 Kleště na vnější pojistné kroužky 85-140mm rovný hrot ocel 330mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2R641251
Design
Rovný
Izolace
Ano
S pružinou
Ano
Délka (mm)
95
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
S pružinou
Ano
Délka (mm)
95
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Rozsah upínání (mm)
['85.000', '140.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ano
Vyměnitelné hroty
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8000 AE 4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DIN 5254 tvar A, rovné čelisti, uvnitř umístěná otevírací pružina, základní tělo kleští ze speciální chrom-vanadiové oceli GEDORE, zalisované hroty z vysoce odolné oceli s válečkovými ložisky, geometrie hrotů s kroutivým zakončením, šroubové spojení, ocelově šedé s červeně máčenými protiskluzovými rukojeťmi, ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
Čísla materiálu
Objednací číslo
2R641251
EAN
4010886946176
UBB
500642361645
UNSPSC
27112140
Výrobní číslo položky
2930684