Kleště na pojistné kroužky zahnuté vnější kroužky
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
Kleště a pinzety
Kleště na pojistné kroužky
Kleště na pojistné kroužky zahnuté vnější kroužky
7S237124
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
Gedore 8000 AE 31 Kleště s vnějšími pojistnými kroužky 40-100mm 90° úhlová špička ocel 215mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7S237124
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ano
S pružinou
Ano
Délka (mm)
54
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ano
S pružinou
Ano
Délka (mm)
54
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Rozsah upínání (mm)
['40.000', '100.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ano
Vyměnitelné hroty
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8000 AE 31
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DIN 5254 tvar B, čelisti skloněné pod úhlem 90°, uvnitř umístěná otevírací pružina, základní tělo kleští ze speciální chrom-vanadiové oceli GEDORE, zalisované hroty z vysoce odolné oceli s válečkovými ložisky, geometrie hrotů s krouceným zakončením, šroubové spojení, ocelově šedé s červeně máčenými protiskluzovými rukojeťmi, ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
Čísla materiálu
Objednací číslo
7S237124
EAN
4010886946169
UBB
500642362486
UNSPSC
27112140
Výrobní číslo položky
2930730