text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 AE 3 Kleště s vnějšími pojistnými kroužky 40-100mm rovný hrot ocel 230mm

Objednací číslo 6W297057
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 68
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 68
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) ['40.000', '100.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8000 AE 3

Popis

DIN 5254 tvar A, rovné čelisti, uvnitř umístěná otevírací pružina, základní tělo kleští ze speciální chrom-vanadiové oceli GEDORE, zalisované hroty z vysoce odolné oceli s válečkovými ložisky, geometrie hrotů s kroutivým zakončením, šroubové spojení, ocelově šedé s červeně máčenými protiskluzovými rukojeťmi, ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W297057
EAN 4010886946152
UBB 500642361496
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 2930676
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.