text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 AE 21 Kleště na vnější pojistné kroužky 19-60mm 90° úhlová špička ocel 170mm

Objednací číslo 8V631902
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka 44
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka 44
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) ['19.000', '60.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Model 8000 AE 21

Popis

DIN 5254 tvar B, čelisti skloněné pod úhlem 90°, uvnitř umístěná otevírací pružina, základní tělo kleští ze speciální chrom-vanadiové oceli GEDORE, zalisované hroty z vysoce odolné oceli s válečkovými ložisky, geometrie hrotů s krouceným zakončením, šroubové spojení, ocelově šedé s červeně máčenými protiskluzovými rukojeťmi, ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V631902
EAN 4010886946138
UBB 500642362221
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 2930714
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.