Kleště na pojistné kroužky zahnuté vnější kroužky
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
Kleště a pinzety
Kleště na pojistné kroužky
Kleště na pojistné kroužky zahnuté vnější kroužky
9Y272920
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
Gedore 8000 AE 11 Kleště na vnější pojistné kroužky 10-25mm 90° úhlová špička ocel 135mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9Y272920
Izolace
Ano
S pružinou
Ano
Délka (mm)
27
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Rozsah upínání (mm)
['10.000', '25.000']
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
S pružinou
Ano
Délka (mm)
27
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Rozsah upínání (mm)
['10.000', '25.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ano
Vyměnitelné hroty
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8000 AE 11
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DIN 5254 tvar B, čelisti skloněné pod úhlem 90°, uvnitř umístěná otevírací pružina, základní tělo kleští ze speciální chrom-vanadiové oceli GEDORE, zalisované hroty z vysoce odolné oceli s válečkovými ložisky, geometrie hrotů s krouceným zakončením, šroubové spojení, ocelově šedé s červeně máčenými protiskluzovými rukojeťmi, ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Y272920
EAN
4010886946091
UBB
500642362064
UNSPSC
27112140
Výrobní číslo položky
2930706