text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 A 42 Kleště na vnější pojistné kroužky 85-140 mm 45° úhlová špička 315 mm

Objednací číslo 2H760055
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 80.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) ['85.000', '140.000']

Specifikace

Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 80.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) ['85.000', '140.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8000 A 42

Popis

Úhlové hroty 45°, S otevírací pružinou, S ochranou proti sevření, Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, Precizně zpracovaná, kalená v oleji a žíhaná, Černá, s červeně máčenými rukojeťmi, Černá, s modře máčenými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H760055
EAN 4010886878101
UBB 500642359847
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 2015072
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.