text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Kleště na pojistné kroužky zahnuté vnější kroužky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Kleště a pinzety
Kleště na pojistné kroužky
Kleště na pojistné kroužky zahnuté vnější kroužky
5B038874
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
Gedore 8000 A 41 EL Kleště na vnější pojistné kroužky 85-140mm 90° úhlová špička 560mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5B038874
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ano
S pružinou
Ne
Délka (mm)
560
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Rozsah upínání (mm)
['85.000', '140.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ano
S pružinou
Ne
Délka (mm)
560
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Rozsah upínání (mm)
['85.000', '140.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ano
Vyměnitelné hroty
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
82032000
Model
8000 A 41 EL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5B038874
EAN
4010886877548
UBB
500642360407
UNSPSC
27112140
Výrobní číslo položky
2011786