text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 A 4 EL Kleště na vnější pojistné kroužky 85-140mm Rovný hrot 550mm

Objednací číslo 4T775218
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 550
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 550
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) ['85.000', '140.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8000 A 4 EL

Popis

Černá, hroty a zajišťovací páka pozinkované, Ozubený držák zabraňuje roztažení nohou kleští mimo povolený pracovní prostor, Tím je zajištěna bezpečná práce i ve skrytých montážních polohách, Zajišťovací kolík lze vyměnit, Uvolňovací páka s prohlubněmi pro rukojeti, která není drtivá, s červenou ponornou izolací, Přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, E-8000 A = pár náhradních hrotů, K dispozici pár náhradních hrotů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4T775218
EAN 4010886877531
UBB 500642360084
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 2011778
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.