text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore 8000 A 22 Kleště na vnější pojistné kroužky 19-60mm 45° úhlová špička 180mm

Objednací číslo 0Q436945
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 51
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) ['19.000', '60.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne

Specifikace

Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 51
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) ['19.000', '60.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód 82032000
Model 8000 A 22

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Q436945
EAN 4010886878088
UBB 500642343833
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 2015056
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.