Kleště na pojistné kroužky zahnuté vnější kroužky
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
Kleště a pinzety
Kleště na pojistné kroužky
Kleště na pojistné kroužky zahnuté vnější kroužky
0E906599
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
Gedore 8000 A 02 Kleště na vnější pojistné kroužky 3-10mm 45° úhlová špička 140mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0E906599
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ano
S pružinou
Ano
Délka (mm)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ano
S pružinou
Ano
Délka (mm)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Rozsah upínání (mm)
['3.000', '10.000']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ano
Vyměnitelné hroty
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8000 A 02
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Úhlové hroty 45°, S otevírací pružinou, S ochranou proti sevření, Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, Precizně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, Černá, s červeně máčenými rukojeťmi, Černá, s modře máčenými rukojeťmi
Čísla materiálu
Objednací číslo
0E906599
EAN
4010886878064
UBB
500642343429
UNSPSC
27112140
Výrobní číslo položky
2015021