text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 754-16 Hlava ráčny s 1“ čtyřhranem 2000Nm chrom-vanadová ocel

Objednací číslo 3F674098
Design Kování s ráčnou
Izolace Ne
Výška 95
Hmotnost 1800
Antimagnetický Ne

Specifikace

Design Kování s ráčnou
Izolace Ne
Výška 95
Hmotnost 1800
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ne
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 25
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 10
Oboustranný Ne
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 754-16

Popis

Umožňuje řízené utahování v kombinaci s momentovým klíčem DREMOMETER, Vlastnosti: Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, Rozsah dodávky: Jemně rozkročená, robustní ráčnová hlava, Rozsah dodávky: Ráčnová hlava, Jednotlivě baleno v polyethylenovém sáčku, Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, Rozsah dodávky: Maximální trvalé zatížení ráčny podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F674098
EAN 4002805754160
UBB 500642429236
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7687150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.