text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 754-12 Hlava ráčny 1/2“ s čtyřhranným pohonem 340 Nm Chrom-vanadiová ocel Délka 36 mm

Objednací číslo 5J760415
Design Kování s ráčnou
Izolace Ne
Výška 46
Hmotnost 350
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce

Specifikace

Design Kování s ráčnou
Izolace Ne
Výška 46
Hmotnost 350
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ne
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 7.5
Oboustranný Ne
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Model 754-12

Čísla materiálu

Objednací číslo 5J760415
EAN 4002805754122
UBB 500642428816
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7686850
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.