text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 754-11 Ráčnová hlava 3/8“ čtyřhran 135Nm chrom-vanadová ocel délka 28mm

Objednací číslo 4F986487
Design Kování s ráčnou
Izolace Ne
Výška 40
Hmotnost 150
Antimagnetický Ne

Specifikace

Design Kování s ráčnou
Izolace Ne
Výška 40
Hmotnost 150
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ne
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 10
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 20
Oboustranný Ne
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 754-11

Popis

Umožňuje řízené utahování v kombinaci s momentovým klíčem DREMOMETER, Vlastnosti: Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, Rozsah dodávky: Jemně rozkročená, robustní ráčnová hlava, Rozsah dodávky: Ráčnová hlava, Jednotlivě baleno v polyethylenovém sáčku, Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, Rozsah dodávky: Maximální trvalé zatížení ráčny podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F986487
EAN 4002805754115
UBB 500642428659
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7686770
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.