text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Gedore 7312-14 Šroubení s koncovkou 14mm šestihran 9 x 12mm chrom-vanadová ocel

Objednací číslo 1M426506
Šířka klíče (mm)
Design Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Klika Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 14
Design Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 14
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 13
Výška hlavy velká (mm) 13
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 27
Šířka hlavy velká (mm) 27
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ano
Značka Gedore
HS kód 82079099
Model 7312-14

Popis

Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem

Čísla materiálu

Objednací číslo 1M426506
EAN 4002805732144
UBB 500642811607
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7679480
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.