text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7218-34 Kroužková koncovka 34mm šestihran 14 x 18mm chrom-vanadová ocel délka 81,3mm

Objednací číslo 3Z247448
Šířka klíče (mm)
Design Kroužková koncovka
Délka (mm) 81.3
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm

Specifikace

Šířka klíče (mm) 34
Design Kroužková koncovka
Délka (mm) 81.3
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 34
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 21.5
Výška hlavy velká (mm) 19
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 50.5
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Model 7218-34

Popis

Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z247448
EAN 4002805728345
UBB 500642810203
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7679130
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.