Momentsleutels
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
Momentové nářadí
Momentové klíče - příslušenství
3U801830
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
Gedore 7218-15 Koncovka kroužku 15mm šestihran 14 x 18mm chrom-vanadová ocel 62mm délka
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3U801830
Šířka klíče (mm)
Design
Kroužková koncovka
Délka (mm)
62
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
14x18 mm
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
15
Design
Kroužková koncovka
Délka (mm)
62
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
14x18 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
15
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
21.5
Výška hlavy velká (mm)
12
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
30
Šířka hlavy velká (mm)
24.2
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Značka
Gedore
Model
7218-15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem
Čísla materiálu
Objednací číslo
3U801830
EAN
4002805728154
UBB
500642808249
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7693470