text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7218-14 Koncovka kroužku 14mm šestihran 14 x 18mm chrom-vanadová ocel délka 61,5 mm

Objednací číslo 1L451855
Šířka klíče (mm)
Design Kroužková koncovka
Délka (mm) 61.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm

Specifikace

Šířka klíče (mm) 14
Design Kroužková koncovka
Délka (mm) 61.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 14
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 21.5
Výška hlavy velká (mm) 12
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 30
Šířka hlavy velká (mm) 23
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Model 7218-14

Popis

Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem

Čísla materiálu

Objednací číslo 1L451855
EAN 4002805728147
UBB 500642808082
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7693390
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.