Momentové klíče - příslušenství
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
Momentové nářadí
Momentové klíče - příslušenství
5B184987
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
Gedore 7212-07 Kroužková koncovka 7mm šestihran 9 x 12mm chrom-vanadová ocel 40mm délka
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5B184987
Šířka klíče (mm)
Design
Kroužková koncovka
Délka (mm)
40
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
7
Design
Kroužková koncovka
Délka (mm)
40
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
7
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
14.5
Výška hlavy velká (mm)
8
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
20
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Značka
Gedore
Model
7212-07
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kované, chrom-vanadová ocel, matně chromované, s vysouvacím kolíkem pro odblokování, matně chromované, s aretačním kolíkem
Čísla materiálu
Objednací číslo
5B184987
EAN
4002805722077
UBB
500642805013
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7691340