Nedtrain Oud
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
Měřící, značkovací & kontrolní nářadí
Měřící přístroje
Ocelové pravítka s měřicí stupnicí
1P117578
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
Gedore 717-30 Pravítko ocelové 1/32 1/16 1/2 odstupňování 18 x 300 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1P117578
Šířka
18
Pružné
Ano
Tloušťka (mm)
0.5
Hmotnost
10
Délka (mm)
300
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
18
Pružné
Ano
Tloušťka (mm)
0.5
Hmotnost
10
Délka (mm)
300
Materiál
Ocel
Metrické dělení
Ano
Imperiální dělení
Ano
Značka
Gedore
Komoditní kód
90178010
Model
717-30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Horní okraj dělení 1/64, 1/32 a 1/16 palce, spodní okraj dělení 1/2 mm a 1/1 mm, Leptané dělení pro čitelné čtení, Čtení zleva doprava, Ohebné provedení, Nerezová pružinová ocel, Saténový nelesklý povrch, Rozměry: Rozměry: 300 x 18 x 0,5 mm, Rozměry: 300 x 18 x 0,5 mm
Čísla materiálu
Objednací číslo
1P117578
EAN
4010886873687
UBB
500642891898
UNSPSC
27111801
Výrobní číslo položky
1965603