text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 673 L Držák destiček 6,3 mm šestihran 1/4“ čtyřhran 130 mm délka

Objednací číslo 8L039346
Délka (mm) 130
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 6.3
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 6.3
Testováno podle ISO 3316 Ne
Značka Gedore

Specifikace

Délka (mm) 130
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 6.3
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 6.3
Testováno podle ISO 3316 Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82079030
Model 673 L

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L039346
EAN 4010886852811
UBB 500642788284
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 1811061
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.