Držáky bitů
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Držáky bitů
3C745709
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
Gedore 673 K Držák destiček 6,3mm šestihran 1/4“ čtyřhran 17mm délka
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3C745709
Délka
17
Velikost připojení na straně zásuvky
1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
6.3
Velikost připojení na straně nástroje
1/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
6.3
Testováno podle ISO 3316
Ne
Model
673 K
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka
17
Velikost připojení na straně zásuvky
1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
6.3
Velikost připojení na straně nástroje
1/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
6.3
Testováno podle ISO 3316
Ne
Model
673 K
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3C745709
EAN
4010886875254
UBB
500642867229
UNSPSC
27112809
Výrobní číslo položky
2000245