Slant Back Tools
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bit adaptéry
6V162871
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
Gedore 673 10 Držák destiček 6,3 mm šestihranný pohon 3/8“ čtyřhran 50 mm délka
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6V162871
Délka (mm)
50
Velikost připojení na straně zásuvky
1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
10
Velikost připojení na straně nástroje
1/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
6.3
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Gedore
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
50
Velikost připojení na straně zásuvky
1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
10
Velikost připojení na straně nástroje
1/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
6.3
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Gedore
Model
673 10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6V162871
EAN
4010886856345
UBB
500642867898
UNSPSC
41106401
Výrobní číslo položky
1834878