Bit šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bit šroubováky
6F167894
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
Gedore 670 K Šroubovák na bity s krátkým vzorem 1/4“ magnetický 80mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6F167894
Pružné
Ne
Celková délka (mm)
80
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Magnetický
Ano
T-rukojeť
Ne
Velikost připojení (mm)
6.3
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Pružné
Ne
Celková délka (mm)
80
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Magnetický
Ano
T-rukojeť
Ne
Velikost připojení (mm)
6.3
Značka
Gedore
Komoditní kód
82054000
Model
670 K
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6F167894
EAN
4010886870389
UBB
500642579477
UNSPSC
27112814
Výrobní číslo položky
1953796