Nedtrain Oud
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
Automobilní
Magnetické nářadí
0J648431
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
Gedore 642 SP magnetický zvedák 12mm 350N 500mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0J648431
Design
Jiný
Průměr
30
Délka (mm)
500
Max. povolená nosnost plochého materiálu (kg)
0.35
Značka
Gedore
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Průměr
30
Délka (mm)
500
Max. povolená nosnost plochého materiálu (kg)
0.35
Značka
Gedore
Model
642 SP
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
V případě potřeby lze magnet vyjmout, Průměr zrcadla 30 mm, Průměr zrcadla 30 mm
Čísla materiálu
Objednací číslo
0J648431
EAN
4010886803943
UBB
500642890239
UNSPSC
27112109
Výrobní číslo položky
6536750