text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Automobilní
Magnetické nářadí
7U667017
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
Gedore 640-120 Mini magnetický zvedák 3mm 120N 400mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7U667017
Šířka
19
Design
Jiný
Výška
17
Průměr
3
Délka (mm)
400
Max. povolená nosnost plochého materiálu (kg)
0.12
Značka
Gedore
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
19
Design
Jiný
Výška
17
Průměr
3
Délka (mm)
400
Max. povolená nosnost plochého materiálu (kg)
0.12
Značka
Gedore
HS kód
85051110
Model
640-120
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7U667017
EAN
4010886653067
UBB
500642889835
UNSPSC
27112109
Výrobní číslo položky
6530630