Dřevěné skládací metry
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
Měřící, značkovací & kontrolní nářadí
Měřící přístroje
Dřevěné skládací metry
1P170620
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
Gedore 4533-2 Pravidlo skládací mosazné metrické 30 mm x 2 m
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1P170620
Šířka
17
Hmotnost
86
Délka
2
Přesnost (mm)
1000
Materiál
Dřevo
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
17
Hmotnost
86
Délka
2
Přesnost (mm)
1000
Materiál
Dřevo
Počet končetin
10
Měřítko v mm
Ano
Měřítko v palcích
Ne
S hloubkoměrem
Ne
Model
4533-2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Nejvhodnější pro řemeslníky nebo kutily, Články 3,0 x 16 mm, Vyrobeno z bezvětvového bukového dřeva s neviditelným kovovým kováním, Nýtovaný spoj zaručuje správné měření i ve vlhkých nebo suchých podmínkách, Se snadno čitelnou metrickou dvojitou stupnicí, Třída přesnosti III, Schválení EG konstrukce pro průběžné dělení v mm, ES schválení typu pro průběžné dělení v mm
Čísla materiálu
Objednací číslo
1P170620
EAN
4010886858097
UBB
500642892052
UNSPSC
27111801
Výrobní číslo položky
1837087