text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 425026 Obrázkový nůž na 1,2mm plech pro pravostranné řezání 260 mm

Objednací číslo 0S137116
Délka (mm) 260
Max. tloušťka desky (mm) 1.2
Přímý model Ano
Značka Gedore
Model 425026

Specifikace

Délka (mm) 260
Max. tloušťka desky (mm) 1.2
Přímý model Ano
Značka Gedore
Model 425026

Popis

S pákovým ovládáním, Samočinné otevírání s instalovanou pružinou, se zámkem, Leštěné břity, Tloušťka plechu max. 1,2 mm při pevnosti 600 N/mm2, Neklouzavé 2-komponentní rukojeti, 2-komponentní rukojeti

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S137116
EAN 4017981425063
UBB 500642399298
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 4515760
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.