Tvarované nůžky
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Tvarované nůžky
1M741543
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
Gedore 424026 Nůžky se vzorem Ideal pro pravostranné řezání 1,2 mm plechu 260 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1M741543
Délka (mm)
260
Max. tloušťka desky (mm)
1.2
Přímý model
Ano
Značka
Gedore
Model
424026
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
260
Max. tloušťka desky (mm)
1.2
Přímý model
Ano
Značka
Gedore
Model
424026
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
S pákovým mechanismem, Samočinné otevírání s instalovanou pružinou, se zámkem, Leštěné břity, Tloušťka plechu max. 1,2 mm při pevnosti 600 N/mm2, protiskluzové dvousložkové rukojeti, protiskluzové dvousložkové rukojeti
Čísla materiálu
Objednací číslo
1M741543
EAN
4017981424066
UBB
500642398878
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
4515410