Šestihranné klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
5S203140
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
Gedore 42 EL 7/32AF (5,5 mm) Extra dlouhý šestihranný klíč 7/32“ chrom-vanadová ocel pozinkovaná 186mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5S203140
Celková délka (mm)
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
5.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
186
Šířka klíče (palce)
7/32 palce
S kulovou hlavou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
186
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
5.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
186
Šířka klíče (palce)
7/32 palce
S kulovou hlavou
Ne
Otočný uzávěr
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82054000
Model
42 EL 7/32AF (5,5MM)
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5S203140
EAN
4010886815748
UBB
500642593494
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
1543342