text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 5 EL Dvojitý šestihranný klíč s kulovým koncem 5mm chrom-vanadová ocel pozinkovaná 165mm

Objednací číslo 3W011002
Celková délka (mm)
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 165

Specifikace

Celková délka (mm) 165
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 165
S kulovou hlavou Ne
Otočný uzávěr Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 42 DKEL 5

Popis

Snadné použití tam, kde by běžné šestihranné imbusové klíče selhaly, díky lepší přístupnosti a nízkému profilu, Rychlý postup při práci, protože dva kulové konce umožňují obcházení výstupků, Snižuje riziko poranění prstů při práci na rovných površích, GEDORE vanadová ocel 59CrV4, pozinkovaná, vanadová ocel 59CrV4, pozinkovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W011002
EAN 4010886936856
UBB 500642595622
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 2797127
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.