Šestihranné klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
9Q778641
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
Gedore 42 DKEL 4 EL Dvojitý šestihranný klíč s kulovým koncem 4mm chrom-vanadová ocel pozinkovaná 144mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9Q778641
Celková délka (mm)
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
4
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
144
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
144
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
4
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
144
S kulovou hlavou
Ne
Otočný uzávěr
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
42 DKEL 4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Snadné použití tam, kde by běžné šestihranné imbusové klíče selhaly, díky lepší přístupnosti a nízkému profilu, Rychlý postup při práci, protože dva kulové konce umožňují obcházení výstupků, Snižuje riziko poranění prstů při práci na rovných površích, GEDORE vanadová ocel 59CrV4, pozinkovaná, vanadová ocel 59CrV4, pozinkovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Q778641
EAN
4010886936849
UBB
500642595473
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
2797119