Inženýrská kladiva
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
Bourací kladiva
Bourací kladiva
Inženýrská kladiva
8C123305
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
Gedore 4 E-50 inženýrské kladivo jasanová násada 250mm 50g
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8C123305
Design
Jiný
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
250
Magnetický
Ne
Bez vazby
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
250
Magnetický
Ne
Bez vazby
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Hmotnostní hlava (g)
50
Celková hmotnost (g)
89
Vyměnitelný hrot
Ne
S vytahovačem nehtů
Ne
S ochranou tyčinky
Ne
S držákem na nehty
Ne
Značka
Gedore
Model
4 E-50
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
S jasanovou (E 4 E) nebo hikorovou rukojetí (E 4 H) podle DIN 5111, od 3 kg s jasanovou (E 9 E) nebo hikorovou rukojetí (E 9 H) DIN 5112
Čísla materiálu
Objednací číslo
8C123305
EAN
4010883858601
UBB
500642548035
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
8586090