text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4 E-300 inženýrské kladivo násada z jasanového dřeva 300mm 300g

Objednací číslo 3E106317
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 300
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Antimagnetický Ne
Délka (mm) 300
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Hmotnostní hlava (g) 300
Celková hmotnost (g) 440
Vyměnitelný hrot Ne
S vytahovačem nehtů Ne
S ochranou tyčinky Ne
S držákem na nehty Ne
Značka Gedore
Model 4 E-300

Popis

S jasanovou (E 4 E) nebo hikorovou rukojetí (E 4 H) podle DIN 5111, od 3 kg s jasanovou (E 9 E) nebo hikorovou rukojetí (E 9 H) DIN 5112

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E106317
EAN 4010883858632
UBB 500642548605
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 8586330
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.