text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4 E-2000 inženýrské kladivo násada z jasanového dřeva 400mm 2kg

Objednací číslo 2E978574
Design Jiný
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 400
Magnetický Ne
Bez vazby Ne

Specifikace

Design Jiný
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 400
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Hmotnostní hlava (g) 2000
Celková hmotnost (g) 2320
Vyměnitelný hrot Ne
S vytahovačem nehtů Ne
S ochranou tyčinky Ne
S držákem na nehty Ne
Značka Gedore
Model 4 E-2000

Popis

S jasanovou (E 4 E) nebo hikorovou rukojetí (E 4 H) podle DIN 5111, od 3 kg s jasanovou (E 9 E) nebo hikorovou rukojetí (E 9 H) DIN 5112

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E978574
EAN 4010883858717
UBB 500642550080
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 8587140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.