text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4 E-100 inženýrské kladivo jasanová násada 260mm 100g

Objednací číslo 5V204690
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 260
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Antimagnetický Ne
Délka (mm) 260
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Hmotnostní hlava (g) 100
Celková hmotnost (g) 158
Vyměnitelný hrot Ne
S vytahovačem nehtů Ne
S ochranou tyčinky Ne
S držákem na nehty Ne
Značka Gedore
Model 4 E-100

Popis

S jasanovou (E 4 E) nebo hikorovou rukojetí (E 4 H) podle DIN 5111, od 3 kg s jasanovou (E 9 E) nebo hikorovou rukojetí (E 9 H) DIN 5112

Čísla materiálu

Objednací číslo 5V204690
EAN 4010883858618
UBB 500642548290
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 8586170
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.