text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3550-30 Torque Wrench 12.5mm 60Nm 591mm

Objednací číslo 1E268970
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1740
Celková délka (mm) 591
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1740
Celková délka (mm) 591
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Utahovací moment (Nm) ['60.000', '300.000']
Šířka hlavy (mm) 42.5
Velikost připojení (mm) 12.5
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 22
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Model 3550-30
Type Torque Wrench

Popis

Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou pákovou ráčnou a čtyřhranným pohonem pro průmysl a řemesla, klasifikovaný podle DIN EN 6789:2017 typ II třída A, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou, včetně osvědčení o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2:2017, Pro kontrolované směrové utahování.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1E268970
EAN 4002805935576
UBB 500673275318
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 2958066
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.