text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore 3549-05 Torque Wrench 10mm 10Nm 348mm

Objednací číslo 5K702024
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 825
Celková délka (mm) 348
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Utahovací moment (Nm) ['10.000', '50.000']

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 825
Celková délka (mm) 348
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Utahovací moment (Nm) ['10.000', '50.000']
Šířka hlavy (mm) 35
Velikost připojení (mm) 10
Nastavení velikosti kroku (Nm) 2.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.25
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 19.1
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Model 3549-05
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 5K702024
EAN 4002805935545
UBB 500673275078
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 2958023
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.