text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3549-02 Torque Wrench 6.3mm 5Nm 286mm

Objednací číslo 4N268643
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 670
Celková délka (mm) 286
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 670
Celková délka (mm) 286
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['5.000', '25.000']
Šířka hlavy (mm) 25
Velikost připojení (mm) 6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm) 1
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 21.5
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Model 3549-02
Type Torque Wrench

Popis

Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou pákovou ráčnou a se čtyřhranným převodem pro průmysl a řemesla, Klasifikovaný podle DIN EN 6789:2017 typ II třída A, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou, Včetně certifikátu o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2:2017, Pro řízené směrové utahování

Čísla materiálu

Objednací číslo 4N268643
EAN 4002805935538
UBB 500673274998
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 2958015
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.